Steeksleutelkop, aandrijving vierkant 20 x 7 mm, SW 24 mm

Artikelnummer: 20.24
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 20.24
EAN/GTIN 3148510936406
Nummer fabrikant 20.24
L-nummer L60130 8637

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik op 203, 306R en 446 series momentsleutels.

Kenmerk:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 53
  • E [mm]: 8,0
  • L [mm]: 112
  • [g]: 140