Warmtebeeldcamera ∙ 196 mm x 117 mm x 59 mm

Artikelnummer: 1992-1
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
Producttype Warmtebeeldcamera

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1992-1
EAN/GTIN 4000896244270
Nummer fabrikant 1992-1
L-nummer L60140 5454

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Gebouwendiagnostiek ∙ Elektro-installatie ∙ Sanitair- ∙ airconditioning- en verwarmingstechniek en controle motorruimte ∙ remsysteem ∙ koel- en verwarmingssysteem
  • Automatische meting van heet, koud en centraal punt
  • Beeldschermdiagonaal: 2,4 inch LCD-beeldscherm
  • Schermresolutie: 320 x 240 pixels
  • Thermische (of IR) resolutie: 160 x 120 pixels
  • Accuduur: tot 8 uur
  • Kleurpaletten: White Hot ∙ Black Hot ∙ Rainbow ∙ Ironbow
  • Laserpointer
  • Opslagmedium: micro-SD-kaart 8 GB (bij de levering inbegrepen) ∙ tot 150.000 afbeeldingen
  • Beeldsensor: vanadiumoxide ongekoelde Focal-Plane-Arrays (FPA)
  • Beeldherhalingsfrequentie: 25 Hz
  • Thermische gevoeligheid (NETD): < 40 mK (0,04 °C)
  • Meetnauwkeurigheid maximaal (±2 °C, ±2%): omgevingstemperaturen 15 °C – 35 °C / objecttemperaturen boven 0 °C
  • Zichtveld: 37,2° x 50°
  • Afmetingen / lengte: 196 mm x 117 mm x 59 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.35 kg
  • Temperatuurbereik: -20°C – 550°C