Dopsleutelset 3/8″ 40-dlg IN-IS-PH-PZ-TX-XZN

Artikelnummer: 1973347
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1973347
EAN/GTIN 4010886873588
Nummer fabrikant 1973347
L-nummer L60160 3033

Omschrijving

Omschrijving:

Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels
Met bedieningsgereedschap
in GEDORE-blauwe plaatstalen doos
afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Kenmerk:

  • schijfondersteuning, vierkant [metrisch]: 10.0 mm
  • Aandrijfspankop, vierkant [Imperial]: 3/8″
  • totale breedte [mm]: 320 mm
  • totale hoogte [mm]: 55 mm
  • totale diepte [mm]: 210 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 40 tlg.
  • nominale breedte [mm]: 320 mm
  • nominale hoogte [mm]: 55 mm

Geschikte producten

Accessoires