Momentsleutel DREMOMETER T-FS 1/4″ vast 12 Nm

Artikelnummer: 1948032
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1948032
EAN/GTIN 4002805929391
Nummer fabrikant 1948032
L-nummer L60160 2430

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Lage kracht toepassingen met draaimomenten die gewoonlijk in het bereik van torque schroevendraaiers liggen
Z. b.v. modulebevestiging voor zonne-energiesystemen, gereedschapshouders, enz, waar de draaimomenten te hoog zijn voor klassieke momentsleutels
Ontwerp:
Torsiesleutelserie met 8 vaste vooringestelde modellen voor serieproductie
Voor gecontroleerd rechts aanhalen
Triggernauwkeurigheid volgens DIN EN ISO 6789-2: 2017 Type II Klasse E (+/- 6 %)
Lichtgewicht en robuust - behuizing van hoogwaardige aluminiumlegering
Met testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017, herleidbaar tot de nationale norm via eigen DAkkS laboratorium
Speciale reeksen op aanvraag.

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 62,5 mm
  • Type aandrijving: Enkel vierkant star
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: - / 12 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
  • Vaste instelwaarde: 12 Nm
  • Totale breedte [mm]: 125 mm
  • Totale hoogte [mm]: 22 mm
  • Totale lengte [mm]: 100 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 4 %
  • Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
  • Type weegschaal: zonder
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automobiel
    • Elektronische industrie
    • Fijne mechanica
    • Militair
    • Energie
    • Machinebouw
    • Kastbouw
    .