Clé dynamométrique DREMOMETER T-FS 1/4″ fixe 12 Nm

Réf.: 1948032
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1948032
EAN / GTIN 4002805929391
Réf. fabricant 1948032
Article hors catalogue L60160 2430

Description

Description:

Utilisation:
Une application ménageant les forces pour des couples qui se situent habituellement dans la plage des tournevis dynamométriques
Z. Par exemple, fixation de modules dans les installations solaires, porte-outils, etc, partout où les couples sont trop importants pour les tournevis dynamométriques classiques
Exécution:
Série de clés dynamométriques avec 8 modèles préréglés de manière fixe pour la fabrication en série
Pour le serrage contrôlé à droite
Précision de déclenchement selon DIN EN ISO 6789-2 : 2017 Type II classe E (+/- 6 %)
Légèreté et robustesse - boîtier en alliage d'aluminium de haute qualité
Avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789-2:2017, traçable à l'étalon national par le laboratoire DAkkS de l'entreprise
Secteurs spéciaux sur demande

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 62,5 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: carré simple rigide
  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Sens de serrage: Droite
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: - / 12 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
  • Valeur de réglage fixe: 12 Nm
  • Largeur totale [mm]: 125 mm
  • Hauteur totale [mm]: 22 mm
  • Longueur totale [mm]: 100 mm
  • Matériau: Alliage d'aluminium
  • Précision: +/- 4 %
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Type d'échelle: sans
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Energie
    • Mécanique
    • Construction d'armoires électriques