Haak met anti-liftinrichting

Artikelnummer: 19471
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19471
EAN/GTIN 4031405194717
Nummer fabrikant 019471

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor glijdende en multifunctionele aluminium ladders
  • Incl. Bevestigingsmateriaal

Kenmerk:

  • Breedte: 113 mm
  • Lengte: 100 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Producttype: Rechts, met opvoerbeveiliging