• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Gancho con dispositivo antilevantamiento

Número de artículo: 19471
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19471
EAN / GTIN 4031405194717
Número del fabricante 019471

Descripción

Descripción:

  • Para escaleras correderas y multiusos de aluminio
  • Incl. Material de fijación

Característica:

  • Anchura: 113 mm
  • Longitud: 100 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Derecho, con protección de elevación