Gereedschapmodule, leeg

Artikelnummer: 1933248
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Inzetbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1933248
EAN/GTIN 4010886867433
Nummer fabrikant 1933248

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt van slagvast ABS-kunststof
Olie- en zuurbestendig
Voor de indeling van de laden in de GEDORE gereedschapswagens en mobiele werkbanken met variabele ladeverdeling
Afmetingen: B 157,5 x D 310 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 310 mm
  • Totale hoogte [mm]: 42 mm
  • Totale lengte [mm]: 158 mm
  • Materiaal: Acrylonitril-butadieenstyreen (ABS)
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen