Hák pro speciální žebřík, šikmý do 50 mm

Artiklové číslo: 19181
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19181
EAN / GTIN 4031405191815
Číslo výrobce 019181
L-číslo L90110 705
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 26 mm
  • Průměr/podpěra až do: 50 mm
  • Typ háčku: Šikmý
  • Délka: 150 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Potažené ocelí
  • Provedení materiálu: Plastový povlak
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem