Haak voor speciale ladder, rond tot 200 mm

Artikelnummer: 19180
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19180
EAN/GTIN 4031405191808
Nummer fabrikant 019180

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 26 mm
  • Diameter/steun tot: 200 mm
  • Haaktype: Rond
  • Lengte: 189 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Met stalen coating
  • Materiaalontwerp: Kunststofafdekking
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Geschikte producten

Accessoires