Meetklok, eindkap met oogje, ISO-versie één slag, juweelgelagerd, schok- en stofbestendig, 0.1 mm, 0.001 mm

Artikelnummer: 1900A-72
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
Artikelnummer 1900A-72
EAN/GTIN 4946368841410
Nummer fabrikant 1900A-72

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een compacte metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt: Ideaal voor gebruik in toepassingen waar de ruimte beperkt is. Meetklokken met slechts één handomwenteling elimineren afleesfouten.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,1 mm (slag van de plunjer: 2 mm)
Afstuderen: 0,001
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat