• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Číselníkový úchylkoměru, koncový kryt s okem, ISO verze jedna otáčka, ložisko drahokam, nárazuvzdorný a prachotěsný, 0.1 mm ocel, 0.001 mm ocel

Artiklové číslo: 1900A-72
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
Katalogové číslo 1900A-72
EAN / GTIN 4946368841410
Číslo výrobce 1900A-72
L-číslo L40010 16524
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o kompaktní metrickou jednotku Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Ideální pro použití v aplikacích s omezeným prostorem. Číselníkové měrky s pouze jednou otočkou ukazatele vylučují chyby čtení.

Charakteristika:

  • A: 32,5
  • Staré číslo článku: 1900S-72
  • Š: 53,5
  • Oboustranný displej: Ano
  • C: 40
  • D: 15
  • Digitální/analogové: Analogové
  • E: 20
  • Otočení ručičky: Ano
  • Upínací stopka: 8 mm
  • F: 16,8
  • G: 16,7
  • Velikost / rozměr: 0,1 X 0,06 X 0,06 M
  • H: 38
  • H MPE (reverzní rozpětí): 2
  • I: 6,6
  • Zdvih pístu: 2
  • Rozsah měření: 0,1
  • Rozsah měření/otáčky: 0,14 mm
  • Merici nastavec:: Karbidový hrot, závit: M 2,5 x 0,45 mm
  • Měřicí síla: 0,4 - 1,5 N
  • Měřicí síla: 0,4-1,5
  • Model s měřítkovým diskem: 50,0–0,0–50,0
  • MPE 1/10 otace: 2
  • MPE Rozsah měření: 4
  • R MPE (opakovaná přesnost): 1
  • Rozdělení stupnice: 0 001
  • Ochrana proti nárazu: Ano
  • Typ: DIN EN ISO
  • Palcová/metrická: Metrické