Hard Shell jas UNIQUE, Unisex, Donker antraciet/zwart, Maat M

Artikelnummer: 18601-411-1809 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 18601-411-1809 M
EAN/GTIN 5711074721375
Nummer fabrikant 18601-411-1809 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het stretchmateriaal is elastisch in alle richtingen en biedt ongekende bewegingsvrijheid waar niets strakker of lastig is
  • Het multifunctionele stretchmateriaal combineert een laag gewicht met een zeer hoge duurzaamheid en is ook waterdicht
  • Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
  • Verwijderbare, gevoerde capuchon met verstelbare elastische snoeren
  • verbeterde zichtbaarheid in de omgeving met behulp van reflex-effecten

Kenmerk:

  • Ultiem stretchmateriaal met laag gewicht en hoge duurzaamheid
  • Ademend, wind- en waterdicht
  • Naden zijn gelijmd
  • Sluiting met waterdichte rits en interne beschermstrip
  • De capuchon is verwijderbaar, gevoerd en voorzien van verstelbare elastische snoeren
  • Borstzakken met ritssluiting
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Voorzakken met ritssluiting
  • De achterkant is uitgeschoven
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Geribde manchetten (bedekt onder de beschermstrip) op de polsen
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 87% polyamide/13% elastaan
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 200 g/m²
  • ULTIEME STRETCH. Twill.
  • Borstomtrek: 100 cm / 39.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • NL 343 3/3

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging