Veste Hard Shell UNIQUE, Unisexe, Anthracite foncé/Noir, taille M

Réf.: 18601-411-1809 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 18601-411-1809 M
EAN / GTIN 5711074721375
Réf. fabricant 18601-411-1809 M
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le tissu extensible est élastique dans toutes les directions et offre une liberté de mouvement inégalée où rien ne se resserre ou ne gêne
  • Le tissu extensible multifonctionnel associe légèreté et durabilité élevée et est également étanche
  • Respirant, coupe-vent et hydrofuge avec coutures thermosoudées.
  • Capuche doublée amovible, avec cordons élastiques réglables
  • , pour une meilleure visibilité dans l'environnement grâce aux effets de réflexe

Caractéristique(s):

  • Tissu ultra-extensible, léger et résistant
  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • Fermeture avec fermeture à glissière étanche et bande de protection interne contre les intempéries
  • La capuche est amovible, doublée et équipée de cordons élastiques réglables
  • Poches de poitrine à fermeture éclair
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Poches avant zippées
  • L'arrière est étendu
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Poignets côtelés (recouverts sous la bande de protection contre les intempéries) sur les poignets
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 87% polyamide/13% élasthanne
  • Densité du matériau/tissu : 200 g/m²
  • TISSU EXTENSIBLE. Sergé.
  • Tour de poitrine: 100 cm / 39,5 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • FR 343 3/3

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier