Elektronica-schroevendraaier TX T9

Artikelnummer: 1845160
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1845160
EAN/GTIN 4010886857748
Nummer fabrikant 1845160

Omschrijving

Omschrijving:

extra gecoate klingpunt garandeert maximale nauwkeurigheid en corrosiebescherming, 2-componenten-handvat met ergonomisch design, draaibare eindkap met micro-antislip-oppervlak, kleurcodering van de aandrijvingswijze, kleurcodering van het aandrijvingstype

Kenmerk:

  • Roll-off-beveiliging: 1
  • Uitvoergrootte TX (binnen): T9
  • antimagnetisch: Nee
  • Type: Corrosiebescherming, kleurcodering van het type aandrijving
  • Low Spark-versie: No
  • Kleurcodering: 1
  • vorm van het blad: Rond
  • voor schroeven van maat: M3