Elektronický Šroubovák TORX T9

Artiklové číslo: 1845160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1845160
EAN / GTIN 4010886857748
Číslo výrobce 1845160

Popis

Popis:

Čepel z vysoce legované chrom-vanad-molybdenové oceli, matně chromovaná
Dodatečně potažená špička čepele zaručuje nejvyšší přesnost a ochranu proti korozi
Dvoukomponentní rukojeť v ergonomickém designu
Otočná koncovka s mikro protiskluzovým povrchem
Barevné kódování typu pohonu.

Charakteristika:

  • Ochrana proti otáčení: 1
  • Velikost pohonu TX (uvnitř): T9
  • antimagnetický: ne
  • Konstrukce: ochrana proti korozi, barevné označení typu pohonu
  • Nízkojiskrové provedení: ne
  • Barevné označení: 1
  • Tvar čepele: kulatá
  • pro šrouby velikosti: M3
.