Duimstok hout 2 m

Artikelnummer: 1837087
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Duimstok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1837087
EAN/GTIN 4010886858097
Nummer fabrikant 1837087
L-nummer L60160 54

Omschrijving

Omschrijving:

voor ambachtslieden of doe-het-zelvers bijzonder geschikt
van knoestvrij beukenhout met onzichtbaar beslagwerk
met matte, gemakkelijk afleesbare metrische dubbelschaal
nauwkeurigheidsklasse III
EG-bouwwijze-goedkeuring voor doorlopende mm deling
EG-bouwwijze-goedkeuring voor doorlopende mm deling

Kenmerk:

  • Nauwkeurigheidsklasse: III
  • Totale breedte [mm]: 30 mm
  • Totale hoogte [mm]: 17 mm
  • Totale lengte [mm]: 2.000 mm
  • Verbindingsdikte: 3 mm
  • Lengte [m]: 2 m
  • Lengte, uitgeklapt: 2000 mm
  • Materiaal: knoestvrij beukenhout
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • VDE gecertificeerd: geen