Rondbektang ∙ geïsoleerd ∙ 160 mm

Artikelnummer: 1826VDE-22
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
Producttype Rondbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1826VDE-22
EAN/GTIN 4000896006328
Nummer fabrikant 1826VDE-22
L-nummer L60140 4266

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange bekken
  • Ronde vorm
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (rood/geel)
  • Oppervlak: hoogglansverchroomd, beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5745
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 160 mm
  • VDE-isolatie tot 1000 V
  • Nettogewicht (kg): 0.17 kg