Pince ronde ∙ avec isolation de protection ∙ 160 mm

Réf.: 1826VDE-22
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
Type de produit Pinces à becs ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1826VDE-22
EAN / GTIN 4000896006328
Réf. fabricant 1826VDE-22
Article hors catalogue L60140 4266

Description

Description:

  • Mâchoires longues
  • Forme ronde
  • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (rouge/jaune)
  • Surface : chromée brillante, avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 160 mm
  • Isolation de protection VDE jusqu'à 1000 V
  • Poids net (kg): 0.17 kg