RM-FCR-0800-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Artikelnummer: 1813234
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1813234
EAN/GTIN 7291075397215
Nummer fabrikant 1813234
L-nummer L24010 69

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - Massief / hardgesoldeerd, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijrandlengte (L) 33 mm, totale lengte (OAL) 117 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Lengte mes (L) 33 mm
  • Totale lengte (OAL) 117 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan