RM-FCR-0800-H7S-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, rovné drážkování podle DIN 212C, pro obrábění slepých otvorů.

Artiklové číslo: 1813234
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 1813234
EAN / GTIN 7291075397215
Číslo výrobce 1813234
L-číslo L24010 69

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 8 mm, délka břitu (L) 33 mm, celková délka (OAL) 117 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 33 mm
  • Celková délka (OAL) 117 mm