Tang voor borgringen met inwendige klemming , recht , Ø punt 1,3 mm , ringbreedte 10 - 25 mm

Artikelnummer: 179A.13
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 179A.13
EAN/GTIN 3148518230582
Nummer fabrikant 179A.13
L-nummer L60130 3188
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Pianodraaduiteinden: zeer torsiebestendig
  • Lange uiteinden onder een hoek van 10° om de borgringen optimaal vast te houden
  • Kleurcode: Tijdbesparend
  • Hoezen gemaakt van antislip graniet PVC

Kenmerk:

  • d [mm]: 1,3
  • d min - max. [mm]: 12 - 25
  • L [mm]: 140
  • [g]: 115