Seger fogó a rögzítőgyűrűkhöz - egyenes

Cikkszám: 179A.13
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 179A.13
EAN / GTIN 3148518230582
Gyártó száma 179A.13
L-szám L60130 3188
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Zongorahuzalvégek: nagyon ellenállóak a csavarodással szemben
  • 10°-os Derékszögben döntött hosszú csúcsok a rögzítőgyűrűk optimális rögzítéséhez
  • Színkód: Időtakarékos
  • A borító csúszásmentes gránit PVC-ből készült.

Jellemző:

  • d [mm]: 1.3
  • d min - max. [mm]: 12 - 25
  • L [mm]: 140
  • [g]: 115