Omschrijving:
Dit is een handmeetapparaat voor het eenvoudig en nauwkeurig meten van oppervlakteruwheid. De Surftest SJ-310 biedt u de volgende voordelen: Skid-systeem met touchscreen-bediening en geïntegreerde printer. Hij werkt onafhankelijk van de netspanning en stelt u in staat metingen op locatie uit te voeren. Eenvoudige en intuïtieve menunavigatie. Het grote 14,5 cm [5,7 ″] LCD-kleurenscherm is uitstekend afleesbaar. Het is compatibel met vele normen, waaronder DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS en met klantspecifieke instellingen. U kunt maximaal 10 meetomstandigheden opslaan in de SJ-310 en nog eens 500 meetomstandigheden met een optionele SD-kaart. Statistische analyse en evaluatie van de kleurtolerantie. Binnen één meting kunnen twee verschillende evaluatiecondities worden ingesteld. U kunt talrijke functies afzonderlijk beveiligen met een wachtwoord. 16 talen worden ondersteund.
Kenmerk:
- Oud artikelnummer: 178-939-2VD
- Aantal afzonderlijke meetsecties (L): x 1, x 3, x 5, x L
- Weergavebereik:
Ra, Rq: 0,01 µm - 100 µm , Ry, Rz, Rt, Rv, R3z, Rk, Rpk, Rvk, R, Rp, Rx, AR, W, Wx, Wte: 0,02 µm - 350 µm , S, Sm: 2 µm - 4000 µm , HSC, Pc: 2,5/cm - 5000/cm; Ppi: 6,35 - 12700/inch , dc: – 350 µm - + 350 µm , Lo: 0,1 mm - 99,999 mm , mr, Mr 1, Mr 2: 0 - 100% , A1, A2: 0 - 15000
- Autom. Uitschakelen: Automatisch na 5 minuten
- Afsnijdlengte: lc: 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm; ls: 2,5 µm ; 8 µm; 25 µm
- Digitaal filter: 2RC-75%, 2RC-75% (fase gecorrigeerd), Gauss -50%
- Printer: Thermische printer (afdrukbreedte: 48 mm)
- Afzonderlijke meetafstanden (L): 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm of invoer
- Kabellengte: 1
- Meetkracht: 0,75
- Meetmethode: inductiemethode
- Model: SJ-310S
- Profiel: Primair profiel (P), ruwheidsprofiel (R), DIN 4776, MOTIF
- Skidradius: 40 mm
- Ruwheids, e normen: DIN, ISO, ANSI, JIS
- Aansluiting: RS-232 C-interface voor uitvoer/invoer, Digimatic-gegevensuitvoer, Compact Flash-kaart
- Statistiek: Max/min, gemiddelde waarde, standaardafwijking (s), goed gedeelte, verdelingscurve
- Tasterpunt: Diamantpunt
- Tasterpuntradius: 2
- Hoek tasterpunt: 60°
- -tastsysteem Meetkracht: 0,75
- Tolerantie: Onderste/bovenste tolerantie voor drie parameters
- Inch/Metrisch: Metrisch