Surftest SJ-310S

Réf.: 178-574-01D
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
Type de produit Rugosimètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 178-574-01D
EAN / GTIN 4946368651415
Réf. fabricant 178-574-01D
Article hors catalogue L40950 120

Description

Description:

Il s'agit d'un appareil de mesure portatif permettant de mesurer facilement et précisément la rugosité de surface. Le Surftest SJ-310 vous offre les avantages suivants: Système Skid avec commande par écran tactile et imprimante intégrée. Il fonctionne indépendamment de la tension secteur et vous permet d'effectuer des mesures sur site. Navigation dans les menus simple et intuitive. Le grand écran LCD couleur de 14,5 cm [5,7 ″] offre une excellente lisibilité. Il est compatible avec de nombreuses normes, notamment DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS et avec les paramètres spécifiques au client. Vous pouvez stocker jusqu'à 10 conditions de mesure dans le SJ-310 et 500 conditions de mesure supplémentaires avec une carte SD en option. Analyse statistique et évaluation de la tolérance colorée. Deux conditions d'évaluation différentes peuvent être définies dans une mesure. Vous pouvez protéger de nombreuses fonctions séparément avec un mot de passe. 16 langues sont prises en charge.

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 360 µm