Verrijdbare werkbank ∙ 1040 mm x 520 mm x 934 mm

Artikelnummer: 177W-7
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 177W-7
EAN/GTIN 4000896155644
Nummer fabrikant 177W-7
L-nummer L60140 1926

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6 x ondiepe laden en 1 x diepe lade en 2 planken in het rekdeel
  • Grote wielen met kogellagers (∅ 125 mm),
    bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
  • 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen,
    geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen,
    bijv. op schuine oppervlakken
  • Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
  • Grijze streeploze elastische wielen zorgen voor stille beweging
  • Tweevoudig vergrendelingsconcept:
    • Centrale vergrendeling, afsluitbaar m.b.v. cilinderslot met 2 sleutels
    • Afzonderlijke vergrendeling voorkomt een ongewenste opening
    • 100 % uittrekbaar met rollengeleiding
  • Planken in het rekdeel:
    belasting boven: 15 kg / onder: 35 kg
    inlegbodem verstelbaar
  • Optioneel: 177W-21: deur voor het rechte kastdeel, afsluitbaar, inclusief 2 sleutels
  • Totale draagkracht (dynamisch): 500 kg
  • Totale draagkracht (statisch): 750 kg
  • Werkblad: Hout-multiplex-berk, verwisselbaar
  • Draaglast per lade: 20 kg
  • Kleur: HAZET blauw
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 1040 mm x 520 mm x 934 mm
  • Nettogewicht (kg): 85 kg
  • Laden, ondiep: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Laden, diep: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3
  • Aantal scheidingsschotten: 7
  • Hoogte werkvlakken: 934
  • Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Laden standaard met een scheidingsschot per vak uitgerust
  • Lade-indelingssysteem – geschikt voor HAZET-Safety-Insert-System en HAZET-gereedschapsindeling
  • Zijbevestigingsvlak, bijv. voor HAZET-hakenprogramma artikelgroep 112, bushouder, enz.

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen