Établi mobile ∙ 1040 mm x 520 mm x 934 mm

Réf.: 177W-7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 177W-7
EAN / GTIN 4000896155644
Réf. fabricant 177W-7
Article hors catalogue L60140 1926

Description

Description:

  • 6 x tiroirs plats et 1 x tiroir haut ainsi que 2 plans de rangement dans l'étagère
  • Grandes roues à roulement à billes (⌀ 125 mm),
    manœuvre facile même en cas de charge dynamique élevée
  • 2 galets pivotants à blocage double effet : le blocage du galet empêche tout déplacement,
    le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants,
    p. ex. sur des surfaces inclinées
  • Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
  • Galets en caoutchouc gris élastique non tachants permettant un fonctionnement silencieux
  • Système de verrouillage à deux niveaux :
    • Verrouillage central avec serrure à cylindre et 2 clés
    • Verrouillage individuel empêchant une ouverture des tiroirs par erreur
    • Ouverture à 100 % avec glissière à roulement
  • Plans de rangement dans l'étagère :
    Capacité de charge de 15 kg dans la partie supérieure et de 35 kg dans la partie inférieure
    Plateau réglable
  • En option : 177W-21 : porte verrouillable pour l'étagère droite, livrée avec 2 clés
  • Capacité de charge (dynamique): 500 kg
  • Capacité de charge (statique): 750 kg
  • Plateau de travail : Bois de bouleau multistrate, interchangeable
  • Capacité de charge par tiroir: 20 kg
  • Couleur: Bleu HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 1040 mm x 520 mm x 934 mm
  • Poids net (kg): 85 kg
  • Tiroir, plat: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Tiroir, haut: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3
  • Nombre de tôles de séparation: 7
  • Hauteur de la surface de travail: 934
  • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
  • Chaque tiroir équipé d’une tôle de séparation
  • Système de division des tiroirs - approprié pour la garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » HAZET et le système de rangement HAZET
  • Surface de fixation latérale, p. ex. pour la gamme de crochets HAZET de la série 112, les supports pour aérosol, etc.

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange