Moer

Artikelnummer: 1754580
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Eenheid sleutelwijdte metrisch
Sleutelwijdte s 22 mm; 24 mm
Linkse draad nee
Oppervlak verzinkt
Producttype zeskantmoer
Draadsoort metrische ISO-regelschroefdraad
Materiaal metaal
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1754580
EAN/GTIN 4046459029939
Nummer fabrikant 1754580
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Geleverd met KL-0250-40.

Kenmerk:

  • Inhoud: 1 stuks
  • Totale lengte: 62 mm
  • Zijn er verwijderingsinstructies in de gebruiksaanwijzing opgenomen?: Nee
  • Zijn er verwijderingsinstructies op de batterij vermeld?: Nee
  • Afvalverwijderingsinstructies op gereedschap: Nee
  • 1000 V geïsoleerd: Nee
  • VDE-gecertificeerd: Nee
  • Aandrijfopname, zeskant: 24 mm
  • Schroefdraad: M30x1,5
  • Buiten-Ø: 40 mm