Ecrou

Réf.: 1754580
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 1754580
EAN / GTIN 4046459029939
Réf. fabricant 1754580
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fourni avec KL-0250-40.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 62 mm
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Support d’entraînement, hexagonal: 24 mm
  • Filetage: M30x1,5
  • Diamètre extérieur: 40 mm