Zijbeugels voor ronde ladingen

Artikelnummer: 1722H
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1722H
EAN/GTIN 4017976181073
Nummer fabrikant 1722H

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Praktische zijbeugels voor de stabilisatie van ronde ladingen. In 3 hoogtes, elk per paar insteekbaar. 2 Positioneringsmogelijkheden voor verschillende rondingen. 1 Set = 2 stuks.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 80
Totale breedte (mm): 55
Totale hoogte (mm): 30
Kleur: blauw