Přídržné rohy pro kruhová břemena

Artiklové číslo: 1722H
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Materiál Plast
Barva modrá
Počet 2 ks
Výška 30 mm
Obsah sada
Druh produktu Přídržný kolík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1722H
EAN / GTIN 4017976181073
Číslo výrobce 1722H
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Praktické upínací rohy pro kompaktní vozíky ″Wuppi″ pro stabilizaci kulatých břemen. Lze vložit do dvojic ve 3 výškách. 2 možnosti polohování pro různé poloměry. 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Celková délka (mm): 80
  • Celková šířka (mm): 55
  • Celková výška (mm): 30
  • Barva: Modrá