Waterpomptang 10″ zwart, TL

Artikelnummer: 1700111
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1700111
EAN/GTIN 4010886838969
Nummer fabrikant 1700111
L-nummer L60160 5974

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN ISO 8976 vorm C, Met doorgestoken scharnier en klembeveiliging, Verstelbaar dmv drukknop, , Nr. 142 10 = 15-voudig verstelbaar, , Drukknopverstelling met één hand, Smalle bek voor moeilijk bereikbare plaatsen, Lange bekken, grijpvlakken met schuine vertanding, zelfklemmend bij moeren en pijpen, GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, Tanden inductief gehard, , , uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken

Kenmerk:

  • Aantal instelposities: 15
  • Bekvorm: platte bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 39 mm
  • Verbindingstypes [mm]: doorgaande verbinding
  • Totale lengte [mm]: 255 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 48,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 7,5 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: grijs staal
  • Spanbreedte [mm]: 38 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen