Alicates universales 10″ 15 veces ajustables

Número de artículo: 1700111
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1700111
EAN / GTIN 4010886838969
Número del fabricante 1700111
Número L L60160 5974

Descripción

Descripción:

Diseño según la norma DIN ISO 8976 forma C
Con junta pasante y protección de sujeción
Ajuste fino mediante botón pulsador
No. 142 10 = Ajuste de 15 vías
Ajuste con una sola mano mediante pulsador con gran superficie de accionamiento
Cabeza de alicate estrecha para lugares de difícil acceso
Mandíbulas de alicate largas
Superficies de agarre desplazadas, autoapretado en tuercas y tubos
Acero especial al cromo-vanadio GEDORE
Dientes endurecidos por inducción
Versión TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul.

Característica:

  • Número de posiciones de ajuste: 15
  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 39 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta pasante
  • Longitud total [mm]: 255 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 48,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Acero gris
  • Anchura de sujeción [mm]: 38 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no