2-componenten zachtschuiminleg ∙ leeg ∙ 342 mm x 172 mm x 33 mm

Artikelnummer: 163-130L
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 163-130L
EAN/GTIN 4000896153589
Nummer fabrikant 163-130L
L-nummer L60140 1632
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

2-componenten zachtschuiminleg, leeg
  • Safety Insert-systeem – al het gereedschap trilvast ingelegd
  • Ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Voor alle HAZET gereedschapwagens Assistent met laden
  • Voor de gereedschapwagens Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW raden we daarnaast de zachtschuiminleggen 163-172x50 of 163-522x50 aan
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 342 mm x 172 mm x 33 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.03 kg
  • Indelingssysteem grootte: 1/3 (342 x 172 mm)/voor HAZET 165-L

Diensten en productadviseurs

Meld u aan