Inserție din spumă moale cu 2 componente ∙ goală

Cod articol: 163-130L
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
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 163-130L
EAN / GTIN 4000896153589
Număr producător 163-130L
L-Număr L60140 1632
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Suport din spumă moale din 2 componente, gol
  • Sistem Safety-Insert - toate uneltele sunt fixate, asigurate împotriva zgâlțâirii
  • Uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare
  • Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-172x50 respectiv 163-522x50
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 342 mm x 172 mm x 33 mm
  • Greutate netă (kg): 0.03 kg
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3 (342 x 172 mm) / pentru HAZET 165-L