Garniture en mousse souple bimatière ∙ vide ∙ 342 mm x 172 mm x 33 mm

Réf.: 163-130L
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-130L
EAN / GTIN 4000896153589
Réf. fabricant 163-130L
Article hors catalogue L60140 1632

Description

Description:

Garniture en mousse souple bimatière, vide
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » – Tous les outils sont bien calés
  • L'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Pour toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs
  • Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de la garniture en mousse souple 163-172x50 ou 163-522x50
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm x 33 mm
  • Poids net (kg): 0.03 kg
  • Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L