Vlakslijpen met pendel keramiek conventioneel 200 x 25 x 76,2 mm SD83A 601 II7P VK8 F

Artikelnummer: 162057
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 162057
EAN/GTIN 9003171620573
Nummer fabrikant 162057

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schijf voor pendelvlakslijpen kan universeel worden gebruikt op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSSl. Dit wordt behaald door speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Er kunnen maximale materiaalafnamesnelheden worden behaald met mengsels van gesinterd aluminiumoxide zoals 454A. De volgende hoogkwalitatieve productlijn is de kunstharsgebonden VIB STAR CBN-schijf van Tyrolit.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : SD83A 601 II7P VK8 F
  • Afmeting (D x T x H): 200 x 25 x 76,2 mm
  • diameter: 200 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 76.2 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: HSS, Staal

Voordeel:

  • Goede materiaalafnamesnelheid
  • Universeel gebruik
  • Hoge economische efficiëntie

Toepassing:

  • Voor het vlak slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

Materiaal:

Hooggelegeerd staal gehard
HSS
Roestvrij staal
ongelegeerd & laaggelegeerd staal gehard