Kyvadlové broušení na plocho Keramický konvenční 200 x 25 x 76,2 mm SD83A 601 II7P VK8 F

Artiklové číslo: 162057
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 162057
EAN / GTIN 9003171620573
Číslo výrobce 162057
L-číslo L50140 551
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento kyvadlový kotouč pro broušení povrchu zajišťuje univerzální použití na vysoce legovaných ocelích a HSS. Toho je dosaženo použitím speciálních oxidů hliníku a směsí se slinutými oxidy hliníku v kombinaci se speciálními systémy pojiv. Nejvyššího řezného výkonu lze dosáhnout se směsmi slinutých oxidů hliníku, jako je 454A. Dalším vyšším stupněm kvality jsou pryskyřicí pojené CBN kotouče VIB-STAR od společnosti Tyrolit.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : SD83A 601 II7P VK8 F
  • Rozměry (D x H x V): 200 x 25 x 76,2 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 76,2 mm
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon
  • Univerzální použití
  • Vysoká hospodárnost

Použití:

  • Pro kyvadlové broušení povrchu obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS.

Materiál:

  • Ocel/HSS/nerezová ocel

Vhodné pro:

  • Kyvné ploché brusné nářadí

Poznámka:

  • Pro kyvadlové broušení povrchu obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS.