• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akkupack ProCORE18V+ 8.0Ah

Artikel-Nr.: 1600A02X00
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
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02X00
EAN / GTIN 4053423252644
Herstellernummer 1600A02X00
L-Nummer L00590 1880

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mehr Leistung, mehr Laufzeit, und eine längere Lebensdauer* bei anspruchsvollen Anwendungen – unser Akku ProCORE18V+ Professional verwendet die neue „Tabless“-Zelltechnologie.
  • Konventionelle Akkus besitzen „Multi-Tab“-Zellen, die nur zwei Tabs zur Stromleitung nutzen.
  • Dieser Engpass trägt zum Widerstand des Akkus bei.
  • Die revolutionäre „Tabless“-Zelltechnologie beseitigt diesen Engpass.
  • Anstatt nur zwei Stromwege bietet unser neuer „Tabless“-Akku unzählige parallele Stromwege, die einen direkten elektrischen Kontakt zwischen den Elektroden und dem Gehäuse gewährleisten.
  • Das Ergebnis: geringerer Widerstand, weniger Wärme und eine längere Laufzeit.
  • Der ProCORE18V+ 8.0Ah Professional ist unser Doppelschicht-Akku mit der längsten Laufzeit in seiner Klasse.
  • Er bietet eine bis zu 71 %** längere Laufzeit für anspruchsvolle, kabellose Anwendungen im Vergleich zum vorhandenen ProCORE18V 8.0Ah Professional.
  • Er liefert eine Leistung entsprechend kabelgebundener BITURBO-Werkzeuge bis zu 2.000 W.
  • Daher ist der ProCORE18V+ 8.0Ah Professional mit „Tabless“-Zelltechnologie in Kombination mit Bosch Professional BITURBO-Werkzeugen der perfekte Akku für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern.
  • Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz.

Merkmal:

  • Akkukapazität: 8.0 Ah
  • Volumen: 1,275 dm3
  • Bruttogewicht: 1,08 kg
  • Gewicht: 1.001 kg
  • Nettogewicht: 1,005 kg
  • Abmessung Breite: 85 mm
  • Abmessung Höhe: 120 mm
  • Abmessung Länge: 125 mm
  • Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 77 x 117 x 70 mm
  • Akkuspannung: 18.0 V

Lieferumfang:

  • Akkupack ProCORE18V+ 8.0Ah
  • Karton