Schroevendraaier SL 3.5x75

Artikelnummer: 1600A01TF8
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A01TF8
EAN/GTIN 4059952512358
Nummer fabrikant 1600A01TF8
L-nummer L00590 1684

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroevendraaier SL 3,5x75
  • De Bosch Schroevendraaier SL3,5 Professional met een schachtlengte van 75 mm is ideaal voor het vast- en losdraaien van vastzittende schroeven
  • Door de ergonomische vorm van de handgreep en het softgrip-oppervlak is hij zeer comfortabel en gemakkelijk in het gebruik
  • Dankzij de maataanduiding op het handvat vindt u snel de juiste schroevendraaier voor de klus

Kenmerk:

  • Stopkap: nee
  • Dunne bladisolatie: nee
  • Doorlopende schacht (constructie uit één stuk): nee
  • Ergonomische handgreep: nee
  • In overeenstemming met DIN EN/IEC 60900: nee
  • Gewicht: 0. 075 kg
  • Handvat diameter: 27 mm
  • Mesdikte: 0,6 mm
  • Mesdiameter: 3,5 mm
  • Laserpunt: nee
  • Magneetpunt: nee
  • Magneetpunt: nee
  • Magneetpunt: nee
  • Magneetpunt: 3. 5 mm
  • Precisiebereik: nee
  • Precisieschroevendraaier: nee
  • Profiel: SL
  • Schachtlengte: 75 mm
  • Doosbevestiging: nee
  • Zachte greep: nee
  • Standaard bladisolatie: nee
  • VDE: nee
  • Rolbestendig ontwerp: nee
  • Materiaal: chroom vanadium
  • Gewichtsafmetingen (breedte): 25 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 60 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 255 mm
  • Gereedschapszoeker: nee