• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SL 3.5x75

Artikel-Nr.: 1600A01TF8
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01TF8
EAN / GTIN 4059952512358
Herstellernummer 1600A01TF8
L-Nummer L00590 1684

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubendreher SL3.5x75
  • Der Bosch Schraubendreher SL3.5 Professional mit einer Schaftlänge von 75 mm ist ideal zum Festziehen und zum Lösen von festsitzenden Schrauben
  • Die ergonomische Griffform und Softgrip-Oberfläche sorgen für eine sehr angenehme und leichte Anwendung
  • Dank der Größenangabe am Griff ist schnell der richtige Schrauber für die Arbeit gefunden

Merkmal:

  • Anschlagendkappe: nein
  • Dünne Klingenisolierung: nein
  • Durchgehender Schaft (einteilige Konstruktion): nein
  • Ergonomischer Griff: nein
  • gemäß DIN EN/IEC 60900: nein
  • Gewicht: 0.075 kg
  • Handgriffdurchmesser: 27 mm
  • Klingendicke: 0.6 mm
  • Klingendurchmesser: 3.5 mm
  • Laserspitze: nein
  • Leerlaufbereich: nein
  • Leerlaufkappe: nein
  • Leistungsbereich: nein
  • Magnetspitze: nein
  • Messerbreite: 3.5 mm
  • Präzisionsbereich: nein
  • Präzisionsschrauber: nein
  • Profil: SL
  • Schaftlänge: 75 mm
  • Sechskantansatz: nein
  • Softgriff: nein
  • Standardmäßige Klingenisolierung: nein
  • VDE: nein
  • Wegrollsicheres Design: nein
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 25 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 60 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 255 mm
  • Werkzeugfinder: nein