L-BOXX inzetstuk GDR/GDS/GDX 18V-200 (C)

Artikelnummer: 1600A01CU5
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A01CU5
EAN/GTIN 3165140973762
Nummer fabrikant 1600A01CU5
L-nummer L00590 1666

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstukken voor gereedschapsopslag L-BOXX inzetstuk GDR/GDS/GDX 18V-200 , Met dit halve inzetstuk kunnen de professionele boor-/schroefmachines GDR/GDS/GDX 18V-200 veilig en ordelijk worden opgeborgen
  • Hij biedt ook ruimte voor een oplader en een batterij
  • Voor een optimaal gebruik van de ruimte maakt de vorm een flexibel gebruik met andere halve schalen in de L-BOXX 136 van Bosch mogelijk

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 254 x 311 x 63 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Materiaal afwerking: PS