• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Insertos de almacenamiento de herramientas Inserto L-BOXX GDR/GDS/GDX 18V-200 (C)

Número de artículo: 1600A01CU5
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A01CU5
EAN / GTIN 3165140973762
Número del fabricante 1600A01CU5
Número L L00590 1666

Descripción

Descripción:

  • Insertos para el almacenamiento de herramientas Inserto L-BOXX GDR/GDS/GDX 18V-200 , Este medio inserto se puede utilizar para almacenar los taladros/atornilladores GDR/GDS/GDX 18V-200 Professional de forma segura y ordenada
  • También ofrece espacio para un cargador y una batería
  • Para un aprovechamiento óptimo del espacio, su forma permite un uso flexible con otras medias carcasas de la L-BOXX 136 de Bosch

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 254 x 311 x 63 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Acabado del material: PS