Case-systeem L-BOXX 102, set van 12

Artikelnummer: 1600A016NB
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A016NB
EAN/GTIN 3165140953559
Nummer fabrikant 1600A016NB
L-nummer L00590 1140

Omschrijving

Omschrijving:

  • Case System L-BOXX 102 Set van 12, de L-BOXX 102 set met 12-delige inzet box garandeert flexibele opslag in het Bosch Mobility System
  • Het robuuste ontwerp van de L-BOXX 102-set maakt deze ideaal voor veilige opslag en transport

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 442 x 357 x 117 mm
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Interne afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 378 x 313 x 71
  • Materiaal afwerking: ABS

Levering:

  • L-BOXX 102
  • 12-delige inzetbakset L-BOXX 102
  • doos