• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffersystem L-BOXX 102 Set, 12-tlg.

Artikel-Nr.: 1600A016NB
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A016NB
EAN / GTIN 3165140953559
Herstellernummer 1600A016NB
L-Nummer L00590 1140

Beschreibung

Beschreibung:

  • Koffersystem L-BOXX 102 Set, 12-teile, Das L-BOXX 102 Set mit 12-teiliger Inset Box gewährleistet eine flexible Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Dank seines robusten Designs eignet sich das L-BOXX 102 Set ideal für eine sichere Aufbewahrung und sicheren Transport
  • Das praktische Set umfasst eine spezielle Anordnung 12 kleiner, farbiger Boxen in unterschiedlichen Größen zur Aufbewahrung verschiedenster Teile wie Kleinzubehör oder Verbrauchsartikel in der L-BOXX 102
  • Sie bieten so gute Übersichtlichkeit und optimale Ordnung
  • Für optimale Flexibilität ist das Set zudem umfassend mit anderen L-BOXX Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem kompatibel und bietet damit die größte Bandbreite an praktischen Aufbewahrungslösungen
  • Das L-BOXX 102 Set verfügt über Klickverbindungen, die Möglichkeit, ein Schloss anzubringen und ist bis 100 kg belastbar
  • Für sein herausragendes Design wurde es 2017 mit einem International Design Award und 2018 mit dem German Design Award sowie einem pro-K award ausgezeichnet

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 442 x 357 x 117 mm
  • Gewicht: 2.6 kg
  • Innenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 378 x 313 x 71
  • Materialausführung: ABS

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 102
    • 12-tlg. Einsatzbox-Set L-BOXX 102
    • Karton

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb