Combo Kit: messenset Messenset, 2 st.

Artikelnummer: 1600A016BM
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
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A016BM
EAN/GTIN 3165140951586
Nummer fabrikant 1600A016BM
L-nummer L00590 1558

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combo Kit messenset, 2 st
  • Veelzijdige messensets - zeer duurzaam ontwerp voor professionele toepassingen
  • Duurzaam ontwerp voor professionele toepassingen dankzij hoogwaardige materialen zoals robuust aluminium
  • Geschikt voor een brede waaier van toepassingen en materiaalsoorten dankzij de verschillende meegeleverde messen
  • Snelle bediening dankzij gereedschapsloze meswisseling

Kenmerk:

  • Volume: 0,949 dm3
  • Brutogewicht: 0,282 kg
  • Nettogewicht: 0,222 kg
  • Dimensie Breedte: 162 mm
  • Hoogteafmeting: 27 mm
  • Lengte afmeting: 217 mm