Combo Kit: Késkészlet Késkészlet, 2 db.

Cikkszám: 1600A016BM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A016BM
EAN / GTIN 3165140951586
Gyártó száma 1600A016BM
L-szám L00590 1558

Leírás

Leírás:

  • Combo Kit késkészlet, 2 db Sokoldalú késkészlet - rendkívül tartós kialakítás professzionális felhasználásra
  • Tartós kialakítás professzionális alkalmazásokhoz a kiváló minőségű anyagoknak, például a robusztus alumíniumnak köszönhetően
  • A mellékelt különböző késeknek köszönhetően számos alkalmazáshoz és anyagtípushoz alkalmas
  • Gyors kezelés a szerszám nélküli pengecserének köszönhetően

Jellemző:

  • Űrtartalom: 0,949 dm3
  • Bruttó súly: 0,282 kg
  • Nettó tömeg: 0,222 kg
  • Dimenzió szélessége: 162 mm
  • Magassági méret: 27 mm
  • Méret hossza: 217 mm