Afzuigkap volledig deksel GDE 230 FC-T, systeemaccessoires

Artikelnummer: 1600A003DM
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
Artikelnummer 1600A003DM
EAN/GTIN 3165140800600
Nummer fabrikant 1600A003DM

Omschrijving

Omschrijving:

  • Systeemtoebehoren GDE 230 FC-T, De GDE 230 FC-T Professional is het Bosch ″volledig afgedekte″ afzuigkap voor haakse slijpmachines met gereedschapsloze beschermkap en 230 mm schijfdiameter
  • Met zijn gesloten ontwerp zorgt hij voor een optimale stofafzuiging en daarmee voor vrijwel stofvrij werken
  • Een 360° verbinding tussen haakse slijpmachine en afzuigkap
  • verbinding tussen haakse slijper en stofzuiger maakt eenvoudige bediening mogelijk
  • Instelbare snijdiepte en geïntegreerde rollen ondersteunen nauwkeurig werken
  • De afzuigkap is compatibel met het Bosch Click & Clean System en met talrijke haakse slijpers met gereedschapsloze beschermkap

Kenmerk:

  • Geschikt voor maaischijfdiameter: 230 mm
  • Gewicht: 2 kg
  • Geschikt voor: Alleen gereedschap GWS22-230/LV/LVI/LVI, alleen gereedschap GWS24-230/LV/JVX/LVI/LVJ/LVI
  • Maximale snijdiepte: ~ 60 mm
  • Beveiligingstype: snelklem