• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Capot d'aspiration couvercle complet GDE 230 FC-T, accessoires système

Réf.: 1600A003DM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1600A003DM
EAN / GTIN 3165140800600
Réf. fabricant 1600A003DM
Article hors catalogue L00590 431
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Accessoires du système GDE 230 FC-T, le GDE 230 FC-T Professional est le capot d'aspiration « couvercle complet » Bosch pour Meuleuse d'angle avec protection sans outil et diamètre de disque de 230 mm
  • Grâce à sa conception fermée, il garantit une extraction optimisée de la poussière et donc un fonctionnement pratiquement sans poussière
  • Une connexion à 360° entre Meuleuse d'angle et aspirateur facilite la manipulation
  • Profondeur de coupe réglable et rouleaux intégrés pour un travail précis
  • La hotte aspirante est compatible avec le système Click & Clean de Bosch ainsi qu'avec de nombreuses meuleuses d'angle avec protection sans outil

Caractéristique(s):

  • Convient pour un diamètre de disque de séparation : 230 mm
  • Poids : 2 kg
  • Compatible avec : outil GWS22-230/LV/LVI/LVI uniquement, outil GWS24-230/LV/JVX/LVI/LVJ/LVI uniquement
  • Profondeur de coupe maximale : ~ 60 mm
  • Type de protection : serre-joint à serrage rapide