Inzetstuk voor gereedschapopslag voor accessoires, voor GWB/GSA/GUS/GOS 12 V.

Artikelnummer: 1600A002VN
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A002VN
EAN/GTIN 3165140792165
Nummer fabrikant 1600A002VN

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap Inzetstuk L-BOXX 102
  • Alles veilig opgeborgen
  • Accessoire inzetstuk voor GOS 12 V-LI
  • GSA 12 V-LI
  • GUS 12 V-LI
  • GWB 12 V-LI
  • Half inzetstuk geschikt voor L- BOXX 102 met ruimte voor oplader en 1 accu
  • Flexibel gebruik van twee halve inzetstukken in een Bosch L-BOXX maakt combinatie van 12-volt gereedschap en accessoires mogelijk
  • van twee 12-volt gereedschappen of van verschillende accessoires

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 318 x 61 x 203 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Materiaal afwerking: PS